Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol Mann 801.91.010 PA Farb-Nr.97 B.71,5mm H.150mm S.3mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000206433_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000206433_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000206432
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.91.010 97
EAN/GTIN:
     4014884678640
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
selbstklebend · 150 mm hoch, 71,5 mm breit, 3 mm dick · aus hochwertigem PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 71,5mm· Stärke: 3mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Oberfläche:
97 lichtgrau
Farb-Nr.:
97
Ausführung:
selbstklebend
Höhe:
150 mm
Modell:
801.91
Bauform:
Mann
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, hewi piktogramm herren, hinweisschild herren, Piktogramm, Symbole, Toilettenschild, WC-Schild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,25*
€ 15,68*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 11,92*
€ 16,59*
19 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,23*
€ 16,82*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,16*
€ 16,89*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 12,13*
€ 16,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.91.010 90
ab € 10,54*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.91.010 99
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.