| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000206429 Herst.-Nr.: 801.91.010 90 EAN/GTIN: 4014884678619 |
| |
|
| | |
| selbstklebend · 150 mm hoch, 71,5 mm breit, 3 mm dick · aus hochwertigem PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 71,5mm· Stärke: 3mm Weitere Informationen: | | Material: | Polyamid | Oberfläche: | 90 tiefschwarz | Farb-Nr.: | 90 | Ausführung: | selbstklebend | Höhe: | 150 mm | Modell: | 801.91.010 | Bauform: | Mann | Marke: | HEWI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,65* | € 15,13* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,98* | € 15,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,53* | € 15,88* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 11,95* | € 16,42* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,37* | € 16,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|