Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelhaken 477.90.030 einfach A.100mm PA lichtgrau 97 D.70mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/l_12744_f04418w1_l_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/l_12744_f04418w1_l_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000205745
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.030 97
EAN/GTIN:
     4014884515921
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
großer, rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette · geradlinig und funktional in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet · der Haken dient zum Aufhängen von Kleidungs- und Wäschestücken · leicht zu reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 100 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
Weitere Informationen:
Oberfläche:
97 lichtgrau
Ausführung:
einfach
Ausladung:
100 mm
Material:
Polyamid
Ø:
70 mm
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken, Deckenhaken
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 10,70*
€ 14,78*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,88*
€ 14,93*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 12,08*
€ 16,61*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 12,30*
€ 16,90*
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 17,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 97
ab € 8,10*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 97
ab € 8,39*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.010 97
ab € 5,16*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 97
ab € 3,07*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.060 97
ab € 4,89*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 97
ab € 8,54*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.138 97
ab € 4,54*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.74 97
ab € 3,53*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.106 97
ab € 3,90*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
6001004549
ab € 17,57*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
557.32 97
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.