| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000205699 Herst.-Nr.: 625 99 EAN/GTIN: 4014884039113 |
| |
|
| | |
| aus Polyamid · Durchmesser 85 mm · 22,5 mm hoch · mit Verdrehsicherung und gefedertem, schwarzem elastischen Puffer · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Oberfläche: | 99 reinweiß | Ø: | 85 mm | Höhe: | 22,5 mm | Modell: | 625 99 | Befestigungsart: | Dübelmontage | Ergänzung: | verdeckte Verschraubung | Marke: | HEWI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 20,67* | € 28,54* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,22* | € 29,18* | | | | | | 28 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,33* | € 30,58* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,66* | € 31,86* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 25,02* | € 33,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|