Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.111R01.230 Ku.99 rd.PZ DIN L/R D/D HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3000205265
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111R01.230 99
EAN/GTIN:
     4014885304456
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
in R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus: Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen.Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 1,5 mm Wandstärke.Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 mm · für Türstärke 38-48 mm · Drückerlänge 150 mm · DrückergarniturWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: R-Technik· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
99 reinweiß
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
99
für Türstärke:
38-48 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
4
Drücker-Ø:
23 mm
Schildstärke:
10,5 mm
Drückerlänge:
150 mm
Ergänzung:
D/D
Drückertiefe:
67 mm
Form:
rund
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
55 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
111R01.230
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.