| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000204286 Herst.-Nr.: 111R02.110 99 EAN/GTIN: 4014885313663 |
| |
|
| | |
| in R-Technik mit Schildern nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus: Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.Schildunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mmLagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen.Schild-Abdeck-Kappe aus Polyamid durchgängig eingefärbt, 46 x 180 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 1,5 mm Wandstärke.Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 mm · Drückerlänge 138 mm · Drückergarnitur · Entfernung 78 mmWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: R-Technik· Entfernung: 78mm· Vierkant: 8mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drückergarnitur | Material: | Kunststoff | Oberfläche: | 99 reinweiß | Lochung: | FBM | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Abdeckung: | abgerundet | Farbe: | 99 | Breite: | 46 mm | Länge: | 168 mm | Gebrauchskategorie: | 4 | Schildstärke: | 11 mm | Norm: | DIN 1906 | Modell: | 111R02.110 99 | für Türstärke: | 38,1-43,0 mm | Marke: | HEWI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,19* | € 82,69* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 64,33* | € 82,77* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 64,59* | € 83,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,56* | € 90,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 70,28* | € 91,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|