| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000203991 Herst.-Nr.: 10763183 EAN/GTIN: 4012789619218 |
| |
|
| | |
| HOPPE-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit längenvariablem Vierkantstift und Secustik® · geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 · Rastung: 90° · Abdeckung: Voll-Abdeckkappe · Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken · Stift: HOPPE-Vollstift 7 mm · 10 mm Längenvarianz (32 - 42 mm) · stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals · Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5 Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 134mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 16mm · Vierkant: 7mm Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Oberfläche: | F1 / naturfarbig | Stiftvorstand: | 32-42 mm | Farb-Nr.: | F1 | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Typ: | Secustik® / VarioFit® | Sockelhöhe: | 72 mm | Sockelbreite: | 34 mm | Ausführung: | Standard | Rastung: | 90 ° | Modell: | Stockholm 0140/US956 | Prüfung: | RAL-GZ 607/9 | Marke: | HOPPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,64* | € 13,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,37* | € 14,51* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,50* | € 14,58* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,52* | € 14,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 10,88* | € 15,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|