Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff Hamburg 0700S/UD9020 Alu.F9016/verkehrsweiß 32-42mm abschl.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000203985_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000203985_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000203985
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11712326
EAN/GTIN:
     4012789851601
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit SecuForte® und VarioFit®, abschließbar · automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°) · geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL200, erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6 · mit längenvariablem 7 mm Vierkantstift · Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel (4W1130) · Stütznocken 10 mmWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 138mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 17mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Rastung:
90 °
Modell:
Hamburg 0700S/UD9020
Prüfung:
RAL-GZ 607/9
Drehmoment:
100 Nm
Marke:
HOPPE
Oberfläche:
F9016 / verkehrsweiß
Stiftvorstand:
32-42 mm
Farb-Nr.:
F9016
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Typ:
SecuForte® / VarioFit®
Sockelhöhe:
69 mm
Sockelbreite:
31 mm
Ausführung:
abschließbar
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 18,51*
€ 25,98*
4 Tage
39
1
€ 4,99*
ab € 19,18*
€ 26,12*
4 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 21,03*
€ 28,16*
6 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 21,54*
€ 29,06*
Lager 1498
39
1
€ 5,50*
ab € 22,96*
€ 30,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10763520
ab € 28,34*
Ähnlich
Hoppe
11712302
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.