Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff Hamburg 0700S/UD9020 Alu.F1/naturf.32-42mm abschl.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000203983_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000203983_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000203983
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11712260
EAN/GTIN:
     4012789851465
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit SecuForte® und VarioFit®, abschließbar · automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°) · geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL200, erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6 · mit längenvariablem 7 mm Vierkantstift · Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel (4W1130) · Stütznocken 10 mmWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 138mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 17mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Rastung:
90 °
Modell:
Hamburg 0700S/UD9020
Prüfung:
RAL-GZ 607/9
Drehmoment:
100 Nm
Marke:
HOPPE
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Stiftvorstand:
32-42 mm
Farb-Nr.:
F1
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Typ:
SecuForte® / VarioFit®
Sockelhöhe:
69 mm
Sockelbreite:
31 mm
Ausführung:
abschließbar
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 19,36*
€ 27,04*
4 Tage
40
1
€ 4,99*
ab € 20,18*
€ 27,17*
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 21,41*
€ 28,45*
6 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 22,60*
€ 30,22*
Lager 1498
40
1
€ 5,50*
ab € 24,14*
€ 31,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.