| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000203673 Herst.-Nr.: 3286374 EAN/GTIN: 4012789518467 |
| |
|
| | |
| abschließbar Secu100® · erfüllt die Anforderungen nach DIN V ENV 1627-1630 (WK1-6) · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · Schließung: Druckzylinder mit Wendeschlüssel (H001-EW) Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 138mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 13mm · Vierkant: 7mm Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Oberfläche: | F8707 / dunkelbraun | Stiftvorstand: | 35 mm | Farb-Nr.: | F8707 | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Sockelhöhe: | 62 mm | Sockelbreite: | 32 mm | Ausführung: | abschließbar | Rastung: | 90 ° | Modell: | New York 0810S/U10 | Prüfung: | RAL-GZ 607/9 | Drehmoment: | 100 Nm | Marke: | HOPPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,74* | € 19,25* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 14,54* | € 20,33* | | | | | 28 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 13,77* | € 20,71* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,56* | € 20,89* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 15,06* | € 21,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|