| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000203584 Herst.-Nr.: 3286631 EAN/GTIN: 4012789518795 |
| |
|
| | |
| mit Doppelfunktion (DF = Druckknopf, abschließbar) · erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL-RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · Druckknopf-Schließzylinder mit Wendeschlüssel · Schließung 2W153 · selbsttätige Verriegelung Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 138mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 13mm · Vierkant: 7mm Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Oberfläche: | F9016 / verkehrsweiß | Stiftvorstand: | 32 mm | Farb-Nr.: | F9016 | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Sockelhöhe: | 62 mm | Sockelbreite: | 32 mm | Ausführung: | abschließbar | Rastung: | 90 ° | Modell: | New York 0810SVS/U10 | Prüfung: | RAL-GZ 607/9 | Marke: | HOPPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,28* | € 14,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,79* | € 15,08* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,92* | € 15,15* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,94* | € 15,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,58* | € 16,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|