Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.Hamburg 1700/42KB/42KBS Alu.F1 PZ DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000203127_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000203127_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000203127
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11907885
EAN/GTIN:
     4012789995039
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren: geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur · Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) · Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken · Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stütznocken, stufenlos verstellbar · schraubenlose MontageWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: SchnellstiftPlus· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Drückerlänge:
129 mm
Ergänzung:
D/D
Drückertiefe:
51 mm
Form:
rund
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
52 mm
Modell:
Hamburg 1700 / 42KB/42KBS
Marke:
HOPPE
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
F1
für Türstärke:
37-47 mm
Vierkant:
8/8,5 mm
Gebrauchskategorie:
3
Schildstärke:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, langschild alu pz, bad langschild, haustür-langschild hoppe, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 10,94*
€ 16,03*
3 Tage
55
1
€ 4,99*
ab € 11,42*
€ 16,15*
Lager 1498
55
1
€ 5,50*
ab € 12,20*
€ 17,00*
1 Tag
55
5
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 17,16*
3 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 12,26*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.