| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000203110 Herst.-Nr.: 10722091 EAN/GTIN: 4012789515176 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · geprüft nach DIN 18273 (Antipanik-Drückergrt. mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179) und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) · Objekt-Garnitur (Gebrauchskategorie 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Drückergrt.) / HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.) / HOPPE-Antipanikvollstift (Antipanik-Drückergrt.) · Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4 · Lochung PZ · DIN links / rechts verwendbar · für Türstärke 40 - 65 cmWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: D/D· Lagerung: fest-drehbar-gelagert· Vierkant: 9mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drückergarnitur | Oberfläche: | matt | Material: | Edelstahl | für Türstärke: | 40-65 mm | Zulassung: | DIN EN 179 | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Lochung: | PZ | Gebrauchskategorie: | 4 | Stift: | Antipanikstift | Befestigungstechnik: | Sertos-Verbindung | Abdeckung: | rund | Schildstärke: | 10 mm | Drückerlänge: | 141 mm | Typ: | Rosette | Drückerbefestigung: | AP-Vollstift | Drückertiefe: | 69 mm | Ø: | 52 mm | Farb-Nr.: | F69 | Norm: | DIN 18273 | Modell: | Paris FS-E138/42H/42HS AP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe wechselgarnitur edelstahl, feuerschutzbeschlag hoppe, feuerschutzbeschlag, Feuerschutzbeschläge, Feuerschutz-Garnituren, FH-Beschlag, FS-Beschlag |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 45,14* | € 56,92* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 44,93* | € 56,94* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,23* | € 62,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 49,77* | € 62,30* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,34* | € 63,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|