Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger ETA-10/0210 101x300x600x60mm STA roh TZN GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000200683
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     203917
EAN/GTIN:
     4004338203917
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt· Maß c: 600mm· Maß d: 60mm· Material: Stahl roh· Maß a: 101mm· Maß b: 300mm
Weitere Informationen:
Gabelweite:
101 mm
Länge:
600 mm
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, gah alberts pfostenträger, H-Pfostenträger, Pfosten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,00*
€ 14,25*
4 Tage
41
1
€ 5,49*
ab € 9,80*
€ 14,40*
4 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 10,85*
€ 14,98*
2 Tage
32
1
€ 5,59*
ab € 12,71*
€ 17,23*
Lager 1498
45
1
€ 5,45*
ab € 14,07*
€ 19,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
203924
ab € 13,85*
Ähnlich
Alberts Deutschland
203948
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.