Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverb.40x40x40mm Anz.Löcher8 S.2mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelverbinder, sendzimirverzinkt, TxHxB 40x40x40 mm
Winkelverbinder, sendzimirverzinkt, TxHxB 40x40x40 mm
Winkelverbinder, sendzimirverzinkt, TxHxB 40x40x40 mm
Artikel-Nr.:
     1498-3000200331
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     330200
EAN/GTIN:
     4004338330200
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt · Winkel 90 °Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: sendzimirverzinkt· Maß c: 40mm· Maß a: 40mm· Maß b: 40mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
40 x 40 mm
Schenkelbreite:
40 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl Löcher:
8
Loch-Ø:
5 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
gleichschenklig
Winkel:
90 °
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, winkelverbinder mit rippe 40x40, exzenterbeschlag, Verbinderwinkel, Winkelverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
750
50
€ 4,95*
ab € 0,143*
€ 0,223*
Lager 1498
300
50
€ 5,50*
ab € 0,1953*
€ 0,2653*
1 Tag
300
300
Frei Haus
ab € 0,1959*
€ 0,2663*
3 Tage
187
50
€ 5,99*
ab € 0,20*
€ 0,27*
5 Tage
250
50
€ 5,99*
ab € 0,21*
€ 0,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2653*
€ 0,31571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2453*
€ 0,29191
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1953*
€ 0,23241
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
330309
ab € 0,25*
Ähnlich
Alberts Deutschland
330255
ab € 0,16*
Ähnlich
Alberts Deutschland
330408
ab € 0,51*
Ähnlich
GAH ALBERTS
330156
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.