| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000200082 Herst.-Nr.: 406 118179 EAN/GTIN: 4048563098962 |
| |
|
| | |
| Edelstahl matt gebürstet · mit 2 Schrauben M4x25 mm für Plattenstärke 19 mm · Höhe 35 mm · Durchmesser 10 mm · einzeln verpackt im Polybeutel Weitere Informationen: | | Befestigungsabstand: | 160 mm | Ø: | 10 mm | Oberfläche: | matt gebürstet | Material: | Edelstahl | Höhe: | 35 mm | Marke: | BMB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Klappengriff, Möbelgriff, Möbelgriffe, Schrankgriff, Schubladengriff |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,31* | € 3,27* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,33* | € 3,60* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,359* | € 3,639* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,47* | € 3,91* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,5604* | € 3,9304* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|