| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000200003 Herst.-Nr.: 1104/0809/01 EAN/GTIN: 4006632098374 |
| |
|
| | |
| für Rosetten und Schilder geeignet · DIN links / rechts Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Oberfläche: | F1 / naturfarbig | Vierkant: | 8 mm | Drückerlänge: | 130 mm | Befestigungssystem: | Stabilstift | Drückertiefe: | 54 mm | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Farb-Nr.: | F1 | Modell: | 104 Z | Marke: | EDI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,56* | € 5,32* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,66* | € 5,34* | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,65* | € 5,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,62* | € 5,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,85* | € 5,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|