Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Beschlag-Spray | Wartung von Beschlägen im Campingbereich | 200 ml | tran


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weicon 72005200 WEICON Beschlag-Spray 200 ml Campingset
Weicon 72005200 WEICON Beschlag-Spray 200 ml Campingset
Weicon 72005200 WEICON Beschlag-Spray 200 ml Campingset
Artikel-Nr.:
     1498-16167-72005200
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     72005200
EAN/GTIN:
     4024596083335
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Multispray
weicon multispray
Das WEICON Beschlag-Spray dient zur Schmierung, Pflege und Wartung vieler Beschläge im Campingbereich.

Ob Ausstellfenster, Dachluken, Türen, Gelenkarme und Stützgelenke an Markisen, Laufschienen an Schubladen, Drehkipp- und Scherenbeschläge, Scharniere und Schließvorrichtungen – das Schmiermittel ist immer die passende Lösung.

Das Beschlagspray ist farblos und geruchlos und frei von Silikon, Harz, Säuren und Lösemitteln. Es ist besonders kriechfähig und wasserabweisend, mindert Reibung und Verschleiß und unterdrückt Quietschgeräusche. Das Spray kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich angewendet werden und ist witterungsbeständig. Es schützt vor Korrosion und löst Schmutz.

Ob im Wohnwagen, Wohnmobil, Alkoven, Teilintegrierten, Vollintegrierten, Camper-Van, Oldtimer-Bulli, beim Zelten oder in der Ferienhütte, das Beschlag-Spray eignet sich für alle Arten des Campings.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA72005200
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H222, H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter st
Lieferanten-Artikelnummer:
72005200
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
200 Milliliter Dose
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
228 mm
Breite VPE (mm):
170 mm
Höhe VPE (mm):
185 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
2,788 kg
Weitere Suchbegriffe: antikorrosion, beschläge, hitzebeständig, kriechöl, lösemittelfrei, mehrzwecköl, multifunktionsspray, quietschgeräusche, rostschutz, scharnier, schließvorrichtung, schmierfett, silikon, sprühöl, tor, tür, wasserabweisend, weicon beschlag-spray, witterungsbeständig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 104,30004*
€ 124,68*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 117,60*
€ 139,32*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,34008*
€ 139,81008*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,32*
€ 165,7908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,34008*
€ 164,6247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,33008*
€ 158,6628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,04008*
€ 157,1277
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,60*
€ 139,944
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 9,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.