Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Ersatzmesser Satz No. 7 Magic | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weicon 10018335 (51100006) WEICON Ersatzmesser für No.7 Rundkabel, Satz= 2 Messe
Weicon 10018335 (51100006) WEICON Ersatzmesser für No.7 Rundkabel, Satz= 2 Messe
Weicon 10018335 (51100006) WEICON Ersatzmesser für No.7 Rundkabel, Satz= 2 Messe
Artikel-Nr.:
     1498-16167-51100006
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51100006
EAN/GTIN:
     4024596064693
Suchbegriffe:
Kabel
Seitenschneider
Weicon Ersatzmesser No.7
abisolieren
Vervangingsmes set No.7 Magic
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA51100006
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Lieferanten-Artikelnummer:
51100006
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
1 Stück
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
10 mm
Breite VPE (mm):
10 mm
Höhe VPE (mm):
20 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
,004 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,88*
€ 12,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,26*
€ 13,31*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 9,04*
€ 13,32*
5 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 24,98*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,86*
€ 25,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.