Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON AL-F Hochleistungsfett | lebensmittelechtes Mehrzweck-Fett | 0,35 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-26550035
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     26550035
EAN/GTIN:
     4024596032470
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
Mehrzweckfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
WEICON AL-F kann zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Gelenken, Hebeln, Gleitführungen, Spindeln, Keilwellen, Nockenwellen, offenen Getrieben, Schneckengetriebe und für alle Fettschmierstellen verwendet werden. Aufgrund seiner NSF-Zulassung kann das Fett auch in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA26550040
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
Lieferanten-Artikelnummer:
26550035
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
350 g
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
300 mm
Breite VPE (mm):
200 mm
Höhe VPE (mm):
210 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
5,35 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, weicon hochleistungsfett, gleit und wälzlagerfett, Lebensmittel, al-f, allrounder, bereich, fett, gelenke, getriebe, gleit, hochleistung, hochtemperatur, industrie, kfz, kunststoff, lager, langzeit, lubricant, mehrzweck, nsf, s, schmier, spindeln, universal, weicon, zulassung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 8,42*
€ 10,91*
1
€ 3,19*
ab € 8,74*
€ 12,07*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,55*
€ 13,34*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 11,03*
€ 13,68*
10 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 13,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
1 Stück enthält 0,35 Kilogramm (ab € 31,51429* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 164,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.