Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Silikonfett | lebensmittelechtes Schmierfett | 0,45 kg | farblos, translu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WEICON Silikonfett | lebensmittelechtes Schmierfett | 0,45 kg | farblos, translu
Artikel-Nr.:
     1498-16167-26350045
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     26350045
EAN/GTIN:
     4024596051457
Suchbegriffe:
Schmierfett
Silikonfett
silikonfett weicon 450 g
schmierfett
WEICON Silikonfett ist haftstark und transparent und hat eine sehr gute Kunststoffverträglichkeit. Aufgrund der NSF H1-Registrierung eignet es sich als Schmierstoff für Ventile, Armaturen und Dichtungen in sensiblen Bereichen. Entspricht den KTW Leitlinien des Umweltbundesamtes für den Kontakt mit Trinkwasser.

Es kann in der Lebensmitteltechnik, in der Getränkeindustrie, im Sanitär- und Heizungsbereich, in der Pharmaindustrie und in der Dichtungstechnik zum Einsatz kommen. WEICON Silikonfett ist BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1 \\\"Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff\\\" (DGUV Information 213-075) der BG RCI.

Das Fett ist besonders materialverträglich, geruchs- sowie geschmacksneutral und hat eine Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +200°C.

WEICON Silikonfett eignet sich für das Schmieren von Kunststoffteilen, Gummiteilen und -abdichtungen, das Schmieren von Ventilen, Armaturen und Dichtungen, für Geräte und Anlagen, für langsam drehende Lager und als Montagehilfe für O-Ringe.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA26350045
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Lieferanten-Artikelnummer:
26350045
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
450 g
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
295 mm
Breite VPE (mm):
197 mm
Höhe VPE (mm):
218 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
6,291 kg
Weitere Suchbegriffe: schmierfett weicon, Dichtungen, Fett, Lebensmittel, Ventile, armaturen, bereich, geruchs, geschmacks, gummi, haftstark, kunststoff, materialverträglcih, neutral, sanitär, technik, teile, transparent, verträglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,52004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 55,62667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 798,50004*
€ 950,21505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 791,99004*
€ 942,46815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 756,00*
€ 899,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 723,58008*
€ 861,0603
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 667,52004*
€ 794,34885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.