Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Bio-Schweißschutz | biologisch abbaubarer Schutz bei Schweißarbeiten | 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10000338 (15050010) WEICON Bio-Schweißschutz 10 L
Weicon 10000338 (15050010) WEICON Bio-Schweißschutz 10 L
Weicon 10000338 (15050010) WEICON Bio-Schweißschutz 10 L
Artikel-Nr.:
     1498-16167-15050010
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     15050010
EAN/GTIN:
     4024596061609
Suchbegriffe:
Schweißtrennmittel
Schweißtrennspray
weicon schweißtrennmittel
schweißtrennspray
WEICON Bio-Schweißschutz bietet temporären Korrosionsschutz. Es enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe, andere Lösungsmittel oder Silikone.

Bio-Schweißschutz wird auf Basis von Haselnuss- und Sonnenblumenextrakten hergestellt und ist biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien. WEICON Bio-Schweißschutz verhindert das Anhaften von Schweißspritzern an Gasdüsen und Werkstückoberflächen, ohne die Qualität der Schweißnaht zu beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA15050005
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Achtung H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
Lieferanten-Artikelnummer:
15050010
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
10 L
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
225 mm
Breite VPE (mm):
200 mm
Höhe VPE (mm):
323 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
10,492 kg
Weitere Suchbegriffe: Bio, Düsenreiniger, Schweißdüse, Weicon, brennerspray, brünieren, eloxieren, lackieren, pistolenspray, reinigung, schutzgas, schweißen, schweißgerät, schweißnaht, schweißschutz, schweißzubehör, trennmittel, trennspray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,81*
€ 112,70*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,74*
€ 129,84*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.