Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklammer Gr.2 L.18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-80360018
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     80360018
EAN/GTIN:
     4018754051007
Suchbegriffe:
Lochplatte Federklammer
lochplatte federklammer
· zu · Lochtafel Nr. 8002 · Werkbank Nr. WB620 · Werkstattwagen Nr. 95, 95VA, 98VA
Weitere Informationen:
Gr.:
2
Gewicht:
10 g
L (mm):
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Federklammer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
30
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,75*
1
€ 9,80*
ab € 1,85*
€ 3,05*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 3,05*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,66*
€ 3,05*
Lager 1498
40
6
€ 5,50*
ab € 1,85*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
1 Stück enthält 6 Packungen (ab € 0,30834* pro Packung)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 92,55*
Zubehör
Stahlwille
ab € 2.286,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.