Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-77490013 Herst.-Nr.: 77490013 EAN/GTIN: 4018754240586 |
| |
|
| | |
| · Ex-geschützt für Zone 1 · Zertifizierungen: SEV 08 ATEX 0163X, II 2G Ex ib IIC T4, II 2D Ex ibD 21 T55°C · wasserdichte Konstruktion zum Einsatz unter allen Witterungsbedingungen · 3 wählbare Strahlformen: Spot, Streulicht und rotes Streulicht · in 2 Leistungsstufen schaltbar · großer Druckschalter kann auch mit dicken Handschuhen bedient werden · LED-Lampenmodul ist herausnehmbar und kann als tragbare Arbeitslampe verwendet werden · Drehknopf zur Verstellung des Strahlwinkels - kein zerbrechliches Scharnier · mit verstellbarem, elastischem Textilband · langlebige, hochschlagfeste Konstruktion aus ABS/Polykarbonat · Wasserdicht nach IP68 in bis zu 10 m Wassertiefe · Helligkeit: 65 Lumen · Leuchtweite: 60 m · Brenndauer: 13 Stunden · Batterien: 3 Micro-Batterien AAA/LR03, Alkaline, 1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 81 g | L (mm): | 76 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 58,49* | € 74,97* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,65* | € 74,98* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 59,95* | € 75,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 60,19* | € 75,69* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,32* | € 77,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|