| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-71160016 Herst.-Nr.: 71160016 EAN/GTIN: 4018754173020 |
| |
|
| | |
| · zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellageraußenringen und Buchsen, verzinkt · zu verwenden mit der Gegenstütze Nr. 11061 und dem Gleitschlaghammer Nr. 11062 · auch dicht an der Wand sitzende Lager werden durch die optimale Spannwirkung sicher erfasst Weitere Informationen: | | Gr.: | 6 | Gewicht: | 558 g | max. Drehmoment: | 60 Nm | Spannweite: | 46-58 mm | Typ: | Mercedes-Benz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 74,48* | € 92,96* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 74,47* | € 92,96* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,95* | € 93,38* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 115,17* | € 141,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|