| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-71140211 Herst.-Nr.: 71140211 EAN/GTIN: 4018754172900 |
| |
|
| | |
| · zweiarmig mit schwenkbaren, beidseitig verwendbaren Abzugshaken, verzinkt · zum Abziehen von Zahnrädern, Kugellagern, Riemenscheiben, Lüfterrädern und ähnlichen Teilen von einer Welle oder Achse · zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellageraußenringen und Buchsen aus Bohrungen · zur Innenanwendung werden die Haken geschwenkt und die Spindel umgesteckt oder die Haken gewendet Weitere Informationen: | | Gr.: | 1 | Gewicht: | 708 g | max. Belastung: | 3,5 t | max. Drehmoment: | 50 Nm | Spanntiefe: | 80 mm | Spannweite: | 20-150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 54,03* | € 69,41* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 54,18* | € 69,55* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,41* | € 75,58* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 85,11* | € 105,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|