| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-71080012 Herst.-Nr.: 71080012 EAN/GTIN: 4018754172788 |
| |
|
| | |
| · dreiarmig mit gleitenden, immer parallelen Abzugshaken, verzinkt · zum Abziehen von Zahnrädern, Kugellagern, Riemenscheiben, Lüfterrädern und ähnlichen Teilen von einer Welle oder Achse · zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellageraußenringen und Buchsen aus Bohrungen · durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher einsetzbar Weitere Informationen: | | Gr.: | 2 | Gewicht: | 1422 g | max. Belastung: | 5,5 t | max. Drehmoment: | 55 Nm | Spanntiefe: | 100 mm | Spannweite: | 25-120 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 88,86* | € 109,54* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 88,62* | € 109,54* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,70* | € 110,05* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 132,13* | € 163,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 135,06* | € 164,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|