Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Vornschneider L.112 mm Kopf poliert Griffe Ku.Hülle geraut ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-66206115
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     66206115
EAN/GTIN:
     4018754039197
Suchbegriffe:
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider
· DIN ISO 9654 · Präzisionsschneiden für weiche und harte Drähte · mit leichter Schneidfase · 90° gewinkelt · spitze Kopfform · Cu-Draht D.(mm) 0,25 mm wird an der Spitze geschnitten · mit eingeschweißter Öffnungsfeder · Elektrostahl höchster Güte · Schneiden induktiv gehärtet, ca. 60 HRC
Weitere Informationen:
Gewicht:
83 g
Mittelharter Draht (2):
0,8 mm
Harter Draht (3):
0,6 mm
Weicher Draht (1):
1 mm
L (mm):
112 mm
Kopf:
poliert
Griffe:
Ku.Hülle geraut ESD
Pianodraht (4):
0,4 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,99*
€ 27,76*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,91*
€ 27,76*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,09*
€ 27,86*
1
€ 4,80*
ab € 20,10*
€ 27,90*
1 Tag
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 20,00*
€ 28,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.