Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider L.112 mm Kopf poliert Griffe Ku.Hülle geraut ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-66066110
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     66066110
EAN/GTIN:
     4018754038817
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
· DIN ISO 9654 · kräftiges Modell · durchgestecktes Gelenk - bestmögliche Gelenkführung · Präzisionsschneiden mit leichter Schneidfase, auch für Pianodraht · Cu-Draht D.(mm) 0,25 mm wird an der Spitze geschnitten · mit eingeschweißter Öffnungsfeder · Elektrostahl höchster Güte · Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC
Weitere Informationen:
Gewicht:
64 g
Harter Draht (3):
0,8 mm
Weicher Draht (1):
1,5 mm
L (mm):
112 mm
Kopf:
poliert
Griffe:
Ku.Hülle geraut ESD
Pianodraht (4):
0,6 mm
Mittelharter Draht (2):
1 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 22,53*
€ 31,26*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 23,07*
€ 31,76*
23 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 23,02*
€ 33,62*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,80*
€ 36,04*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.