Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-48560025 Herst.-Nr.: 48560025 EAN/GTIN: 4018754123254 |
| |
|
| | |
| · mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX TAMPER RESISTANT) · Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt · schwarze Spitze Weitere Informationen: | | Gr.: | T25 | Gewicht: | 55 g | L2: | 215 mm | L1: | 100 mm | TORX-Größe: | 4,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 25x100, schraubendreher torx, schraubendreher torx 25, TORX®-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 9,40* | € 12,40* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,07* | € 13,26* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,44* | € 13,30* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 9,38* | € 13,32* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 9,36* | € 13,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Packungen (ab € 1,88* pro Packung) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 62,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|