Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzschraubendreher DRALL+ 1,2 mm x 8,0 mm Klingen-L.150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-46223080
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     46223080
EAN/GTIN:
     4018754277308
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
· DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2 · mit Sechskant · Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt · schwarze Spitze
Weitere Informationen:
Gr.:
3
Gewicht:
159 g
L1:
150 mm
L2:
275 mm
Schraubendreherabtrieb:
slotted
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,17*
€ 12,70*
Lager 1498
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 10,09*
€ 12,79*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,57*
€ 14,35*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,17*
€ 14,38*
1
€ 9,80*
ab € 10,21*
€ 14,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.