Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Schraubendrehereinsatz PH Gr.2 Außen-6kant C 6,3 L.25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-08010002
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     08010002
EAN/GTIN:
     4018754010547
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
· DIN 3128 · für Kreuzschlitzschrauben
Weitere Informationen:
Nr.:
1222
Gewicht:
5 g
L (mm):
25 mm
PH Gr.:
2
Außensechskant (zoll):
1/4
Sechskantantrieb außen:
C 6,3
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,95*
ab € 0,609*
€ 0,825*
Lager 1498
28
10
€ 6,95*
ab € 0,70*
€ 1,01*
25 Tage
nicht lagernd
80
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,03*
1
€ 9,80*
ab € 0,6879*
€ 1,0879*
13 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.