| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0039109 Herst.-Nr.: 39109 EAN/GTIN: 4042974241733 |
| |
|
| | |
| Führungsrolle aus gespritztem Polyurethan, Kugellager, Tragfähigkeit dynamisch: 40 kg, Radbreite: 11 mm, Rad-Ø: 38 mm, Laufflächenmaterial: Polyurethan, Laufflächen, Farbe: braun, Nabenlänge: 7 mm, Achsloch-Ø: 8 mm, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, Ident-Nr.0039109 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,42* | € 11,35* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,42* | € 11,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|