| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0023795 Herst.-Nr.: 23795 EAN/GTIN: 4042974013231 |
| |
|
| | |
| Seilrolle aus Polyamid mit Kugellager von TORWEGGE, Eigengewicht: 0.062 kg, Tragfähigkeit dynamisch: 138 kg, Radbreite: 15 mm, Rad-Ø: 78 mm, Nabenlänge: 8 mm, Nuttiefe: 11 mm, Radlagerung: Kugellager, Achsloch-Ø: 10 mm, Nutradius: 4 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 90°C, Ident-Nr.0023795 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle mit Nut, Laufrolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,97* | € 21,49* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,90* | € 21,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|