Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE, L-HB-PAH-250-K-3-DSV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENKROLLE, L-HB-PAH-250-K-3-DSV
LENKROLLE, L-HB-PAH-250-K-3-DSV
Artikel-Nr.:
     1498-14978-0019301
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     19301
EAN/GTIN:
     4042974008428
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Schwerlast-Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyamidrad, mit Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 70 mm, Eigengewicht: 6.4 kg, Gesamtbauhöhe: 295 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 50 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Gabelkopf Lagertyp: Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, Laufflächen, Farbe: weiß, Rad-Ø: 250 mm, Störkreisradius: 195 mm, Schraublochdurchmesser: 11 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 90°C, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 1500 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Kugellager, Bruchsicher bei hoher Belastung, geringer Rollwiderstand, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C, hohe chemische Beständigkeit, Polyamid 6 kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben, Schwere Stahlschweißkonstruktion mit Doppelstopp, verzinkt, Gabelkopf mit abgedichteten Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, Schmiernippel, Mittelbolzen verschraubt und gesichert, Ident-Nr.0019301
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hersteller
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller lochabstand 105x80, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrolle Feststeller, Polyamidrolle, Kunststoffrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20
Frei Haus
ab € 439,34*
€ 512,44*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 438,09*
€ 514,45*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,44*
€ 609,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,85*
€ 606,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,64*
€ 585,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,96*
€ 565,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,34*
€ 522,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.