| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0011975 Herst.-Nr.: 11975 EAN/GTIN: 4042974004468 |
| |
|
| | |
| Polyurethan Schwerlastrad mit Kugellager, Radkörper aus Spezial-Grauguss, Lauffläche aus Polyurethan, Tragfähigkeit dynamisch: 250 kg, Rad-Ø: 100 mm, Radbreite: 30 mm, Achsloch-Ø: 15 mm, Nabenlänge: 36 mm, Naben-Ø: 48 mm, Radlagerung: Kugellager, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, Eigengewicht: 0.94 kg, Shorehärte: 95 °A, Laufflächen, Farbe: orange, Laufflächenmaterial: Polyurethan, Laufflächenart: zylindrisch, Felgenmaterial: Guß, Ident-Nr.0011975 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 16,65* | € 22,53* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,62* | € 22,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|