Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14971-113316 Herst.-Nr.: 563-3 EAN/GTIN: 4047322100922 |
| |
|
|  |  |
 | Schalldämpfer, Sinterbronce/Messing, Abluft einstellbar, R 3/8, SW 22 mm,Betriebsdr. max. 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 250 °C Über eine Justierschraube kann das Abluftvolumen eingestellt werden, Fixierung durch Kontermutter. Weitere Informationen:  |  | Gewinde: | R 3/8 | A: | 10,5 mm | B min.: | 47,5 mm | B max.: | 60,5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 8,31* | € 11,85* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 2 |  | € 4,90* | ab € 9,29* | € 12,75* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 10,44* | € 14,39* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 11,30* | € 16,21* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 12,27* | € 16,78* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|