Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer, Sinterbronce/MS, Abluft einstellbar, R 3/8, SW 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322100922
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     563-3
EAN/GTIN:
     4047322100922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Schalldämpfer, Sinterbronce/Messing, Abluft einstellbar, R 3/8, SW 22 mm,Betriebsdr. max. 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 250 °C. Über eine Justierschraube kann das Abluftvolumen eingestellt werden, Fixierung durch Kontermutter.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
250 °C
B min.:
47,5 mm
B max.:
60,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
264
1
€ 4,30*
ab € 8,39*
€ 11,88*
6 Tage
264
2
€ 4,90*
ab € 9,36*
€ 12,82*
2 Tage
264
1
€ 8,50*
ab € 10,42*
€ 14,43*
1
€ 5,90*
ab € 11,40*
€ 16,26*
3 Tage
264
5
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 16,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.