Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset 1-4 für Schublade 390x560 mm, für Fronthöhe 120-360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladeneinteilungs-Set
Schubladeneinteilungs-Set
Artikel-Nr.:
     1498-14938-E-ET-1-4-120-150
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-ET-1-4-120-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Einteilungsset für Schublade 390x560 mm|B390 x T560 x H105 mm|1 x Rasterleisten-Basis-Set (4-teilig) zum Einsetzen in die Schublade; enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennwände und Trennbleche.|1 x Trennwand zum Einsetzen in die Tiefe (1x560 mm); enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennbleche.|4 x Trennblech zum Einsetzen in die Breite (4x190 mm).|Hinweis: Eine Anti-Rutsch-Matte kann zusätzlich verwendet/eingelegt werden.|für Schubladen-Breite 390|Höhe 120-150 mm|1 Trenn- und 4 Steckwände|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Tiefe:
560 mm
Höhe:
105 mm
Gewicht:
3 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
87
Frei Haus
ab € 17,23*
€ 25,05*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,81*
€ 35,45*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.