Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte zur Werkbankmontage, B2000xT15xH450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-09-L2000DM.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-L2000DM.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte zur Werkbankmontage|B2000 x T15 x H450 mm|Lochblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör. Belastbarkeit max. 10 kg.|Zur Montage an eine Werkbank der Serie 7000 oder 8000 oder Serie adlatus 600, auch zur Nachrüstung geeignet. Wird mittels mitgelieferten Werkbankhalterungen hinten bündig mit der Werkbankplatte verschraubt.|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Höhe:
450 mm
Gewicht:
12 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Weitere Suchbegriffe: lochplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 118,04*
€ 149,26*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,04*
€ 149,26*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,55*
€ 149,94*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 123,38*
€ 156,12*
€ 4,90*
ab € 147,86*
€ 187,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
€ 38,34*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
€ 37,62*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
€ 38,38*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
€ 44,78*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
€ 94,85*
Zubehör
Rau
09-FH
€ 35,47*
Zubehör
Rau
09-KT-LPH
€ 80,42*
Zubehör
Rau
09-MS-4
€ 8,18*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
€ 51,53*
Zubehör
Rau
09-WB-SET18
€ 112,19*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
€ 68,88*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
€ 108,89*
Zubehör
Rau
09-ZH
€ 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.