Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter, B150-230xT500xH500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-14938-09-CPU.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-CPU.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
CPU-Halter|B150-230 x T500 x H500 mm|Bei der Montage kann die Breite des CPU-Halters der Breite der CPU angepasst werden. Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte.|Montage: Durch Verschrauben an die Tischplatte.|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm
Gewicht:
4 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Weitere Suchbegriffe: cpu halter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 94,28*
€ 121,40*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,62*
€ 121,85*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.