Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset 53 für Schublade-Größe-XL, für Fronthöhe 60-90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-09-200-53
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-53
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubkasteneinsatz
Einteilungsset für Schublade-Größe-XL|für Fronthöhe 60 - 90 mm|1 x Rasterleisten-Basis-Set (4-teilig) zum Einsetzen in die Schublade, enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennwände und Trennbleche.|3 x Trennwand zum Einsetzen in die Tiefe (3x560 mm), enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennbleche. 16 x Trennblech zum Einsetzen in die Breite (4x95 mm, 12x190 mm).|Hinweis: Eine Anti-Rutsch-Matte kann zusätzlich verwendet/eingelegt werden. Das Einteilungsset kann auch für die Fronthöhen 120 bis 360 mm eingesetzt werden.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
680 mm
Tiefe:
560 mm
Höhe:
47 mm
Gewicht:
3 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,20*
€ 56,03*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,82*
€ 56,12*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 43,89*
€ 58,61*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 53,53*
€ 69,86*
16 Tage
35
pro Stück
€ 7,90*
ab € 58,06*
€ 74,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.