Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14938-07-6053.10 Herst.-Nr.: 07-6053.10 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Flachbildschirmhalter|für Computer-Ständer|Flachbildschirmhalter (dreh- und neigbar, VESA MIS-D 75/100). Für den Anbau an die Zentralsäule der Computer-Ständer. Anbauhöhe verstellbar.|für Computer-Ständer|dreh- und neigbar einhängbar|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 100 kg|Belastbarkeit max. 15 kg je Ablage|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1 kg | Farbe Gestell/Farbe Ausstattung: | RAL5010 | Anzahl Artikelpaletten: | ZB |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1498 | |  | |  |  | € 5,45* | ab € 59,39* | € 76,08* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 58,97* | € 76,08* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 59,47* | € 82,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|