Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbildschirmhalter für Computer-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-07-6053.10
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-6053.10
EAN/GTIN:
     4040376300713
Flachbildschirmhalter|für Computer-Ständer|Flachbildschirmhalter (dreh- und neigbar, VESA MIS-D 75/100). Für den Anbau an die Zentralsäule der Computer-Ständer. Anbauhöhe verstellbar.|für Computer-Ständer|dreh- und neigbar einhängbar|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 100 kg|Belastbarkeit max. 15 kg je Ablage|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL5010
Plattenlänge:
10 mm
GPSR-Relevant:
nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.