Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene Ständer 01, B650xT620xH1700mm, mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-07-6000-HS1-S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-6000-HS1-S.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Hygiene-Ständer Modell 1 stationär|B650 x T620 x H1610 mm|Zentralsäule unten mit Stahlrohrgestell inkl. Niveauausgleichsfüßen und Ablage (melaminharzbeschichtet). Säule mit Systemlochraster zur Aufnahme von Anbauelementen.|1 x Lochplatte B650 x H665 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör. Die Lochplatte kann im 100 mm-Raster nach unten versetzt werden.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 100 kg|Belastbarkeit max. 15 kg je Anbauelement|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Höhe:
1610 mm
Gewicht:
22 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,16*
€ 390,22*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,00*
€ 390,22*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,64*
€ 391,97*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,22*
€ 464,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,43*
€ 462,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,05*
€ 441,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,62*
€ 427,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,16*
€ 394,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
07-6050.10
€ 83,67*
Zubehör
Rau
09-EW300.12
€ 38,41*
Zubehör
Rau
09-DMS
€ 165,81*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
€ 38,34*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
€ 44,78*
Zubehör
Rau
09-FH
€ 35,47*
Zubehör
Rau
07-6054.11
€ 187,12*
Zubehör
Rau
09-SL2.GELB
€ 4,01*
Zubehör
Rau
09-SL1.GELB
€ 2,82*
Zubehör
Rau
09-SL3.GELB
€ 8,90*
Zubehör
Rau
09-SL4.GELB
€ 13,68*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
€ 51,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.