Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Tisch 1023 mit Monitorgehäuse T550mm, B1100xT790xH1890mm, mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-07-1023M5F.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1023M5F.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Computer-Tisch - Modell 1023 - mobil|B1100 x T790 x H1890 mm|Monitorgehäuse (B720 x T550 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B705 x T550 x H530 mm, integrierter Gerätelüfter) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).|BucheDekor-Arbeitsplatte (Stärke 22 mm). Ober- und Unterseite mit einer Direktbeschichtung. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass.|Basisschrank (B1100xT630xH1035 mm) oben mit offenem Ablagefach (Höhe 415 mm) und unten mit Flügeltürfach (Höhe 550 mm mit Doppel-Flügeltür, Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar). Seitenwände links und rechts mit einem Doppel-Lochraster mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör (innen und außen nutzbar). Kabeleinlass an der Schrankrückseite sowie Kabeldurchlässe im Innenteil. Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Gewindeplatten.|Flügeltürfach mit Mittelstütze zur Teilung der Einbaubreite in 1xB650 mm (links) und 1xB450mm (rechts) und mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|links: leer.|rechts: 1 x Auszugstablar B450 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|1 x Steckdosenleiste mit 3 Steckdosen, Ein-/Aus-Schalter und Anschlusskabel mit Stecker.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Höhe:
1890 mm
Gewicht:
91 kg
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Dekor Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 859,18*
€ 989,42*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 854,26*
€ 989,42*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 860,17*
€ 993,98*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 910,01*
€ 1.052,36*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,42*
€ 1.177,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,05*
€ 1.175,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,13*
€ 1.091,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,98*
€ 1.051,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,18*
€ 1.022,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
€ 38,34*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
€ 37,62*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
€ 38,38*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
€ 44,64*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
€ 94,08*
Zubehör
Rau
09-FH
€ 35,53*
Zubehör
Rau
09-MS-4
€ 8,18*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
€ 51,53*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
€ 68,95*
Zubehör
Rau
09-ZH
€ 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.