Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Tisch 1022, B1100xT790xH1130mm, stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-07-1022S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1022S.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Pult
PC-Pult
PC-Steharbeitsplatz
PC-Arbeitsstation
Computer-Tisch - Modell 1022 - stationär|B1100 x T790 x H1130 mm|BucheDekor-Arbeitsplatte (Stärke 22 mm). Ober- und Unterseite mit einer Direktbeschichtung. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass.|Basisschrank (B1100xT630xH1035 mm) oben mit offenem Ablagefach (Höhe 415 mm) und unten mit Flügeltürfach (Höhe 550 mm mit Doppel-Flügeltür, Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar). Seitenwände links und rechts mit einem Doppel-Lochraster mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör (innen und außen nutzbar). Kabeleinlass an der Schrankrückseite sowie Kabeldurchlässe im Innenteil. 4 Standrohre (H 75 mm) inkl. Verstellgleiter.|Flügeltürfach mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|1 x Auszugstablar B1020 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|1 x Steckdosenleiste mit 3 Steckdosen, Ein-/Aus-Schalter und Anschlusskabel mit Stecker.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Höhe:
1130 mm
Gewicht:
71 kg
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Dekor Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Weitere Suchbegriffe: PC-Station, pc-station
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,96*
€ 662,21*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,78*
€ 662,78*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,51*
€ 665,77*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,73*
€ 674,44*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,96*
€ 705,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,78*
€ 788,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,99*
€ 769,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,92*
€ 756,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,03*
€ 730,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,78*
€ 675,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
€ 38,34*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
€ 37,62*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
€ 38,38*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
€ 44,64*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
€ 94,08*
Zubehör
Rau
09-FH
€ 35,53*
Zubehör
Rau
09-MS-4
€ 8,18*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
€ 51,53*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
€ 68,95*
Zubehör
Rau
09-ZH
€ 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.