Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Utensilienschrank, B245xT650xH360mm, RAL7035/RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-14938-03-US.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-US.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
höhenverstellbarer arbeitstisch
Utensilienschrank|B245 x T650 x H360 mm|Flügeltür (abschließbar mittels Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel), Türanschlag wechselbar.|Pulverbeschichtung|Lieferung vormontiert, Endmontage bauseits|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
245 mm
Höhe:
360 mm
Gewicht:
21 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,28*
€ 126,14*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 99,28*
€ 126,14*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,65*
€ 126,65*
€ 4,95*
ab € 118,23*
€ 149,53*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.