Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 3020/6 AR 120 GR


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-14822-41279112
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41279112
EAN/GTIN:
     4007220146057
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF ZY 3020/6 AR 120 GR
Konzentration herstellerspezifisch:
120
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse (Gewicht):
,21 kg
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
9500 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
169
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,29*
€ 5,77*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 5,83*
4 Tage
169
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,45*
€ 6,14*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,38*
€ 6,30*
Lager 1498
179
5
pro Box
€ 5,50*
ab € 4,74*
€ 6,31*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Box
ab 25 Boxen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,74* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 31,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.