Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 2020/6 AR 120 GR


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-14822-41243112
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41243112
EAN/GTIN:
     4007220145562
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF ZY 2020/6 AR 120 GR
Konzentration herstellerspezifisch:
120
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse (Gewicht):
,24 kg
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
14300 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
510
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,79*
€ 3,68*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,72*
4 Tage
590
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,92*
€ 3,93*
Lager 1498
360
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 3,07*
€ 4,05*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 4,07*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.